SAMCO
プラスチックチューブ
組織培養に最適
化学物質不含、生物学的に不活性
スナップキャップは2ポジション、スクリューキャップはアウタースクリュー
γ線滅菌済
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
寸法(mm)
キャップ
容量(mL)
遠心強度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63563746
17-009S
1ケース(500個)
PS
17×100H
スナップ(青)
14
最大10000G
¥
46,720
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年8月上旬
63563737
17-003S
1ケース(500個)
PP
17×100H
スナップ(青)
14
最大:3000G
¥
27,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63563755
16-002S
1ケース(1000個)
PS
16×125H
スクリュー(青)
16
最大2000G
¥
78,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63563764
12-007S
1ケース(1000個)
PS
12×75H
スナップ(ナチュラル)
5
最大4000G
¥
34,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000