プロラボ
マイクロバンク スタンド
菌株の復元時に便利なアルミ製保冷スタンド(20穴)
材質
ブロック:アルミ
寸法(mm)
保冷容器:88×99×78
コード
19102054
アズワン品番
62-2080-65
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63564988
PL.155-1
¥
18,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000