Thermo Scientific Nalgene
角型試薬ボトル HDPE 2009シリーズ
省スペースの角型タイプ
紫外線に敏感な液体、固体(粉末等)の保護に最適
優れた薬品耐性
材質
本体/HDPE、キャップ/PP
色
褐色
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
容量(mL)
口内径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63566406
2009-0004JP
1パック(12本)
61×38×102
125
21
62-1611-51
¥
9,080
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63566415
2009-0064JP
1パック(4本)
152×84×242
2000
51
62-1611-55
¥
18,260
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63566424
2009-0008JP
1パック(12本)
76×51×117
250
28
62-1611-52
¥
11,020
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000