Hapyson
乾電池式エアーポンプ
水槽や釣りのクーラーBOXにエアーを送り込む乾電池式エアーポンプ
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
電池寿命(時間)
送風量
寸法(mm)
質量(g)
モーター寿命(時間)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63566537
-
連続約55(強)、約150(弱)(アルカリ)
約1.0L/分(強)、約0.45L/分(弱)
約80×40×150
本体/約480(電池含)
約1000
¥
4,870
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63566546
-
連続約60(アルカリ)
約0.45L/分
約80×44×140
本体/約460(電池含)
約200
¥
3,060
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000