曜日別特売

共栓細口試薬瓶 茶 CL3111シリーズ

共栓細口試薬瓶 茶 CL3111シリーズ - climbing(クライミング)共栓細口試薬瓶 茶 CL3111シリーズ - climbing(クライミング)共栓細口試薬瓶 茶 CL3111シリーズ - climbing(クライミング)共栓細口試薬瓶 茶 CL3111シリーズ - climbing(クライミング)共栓細口試薬瓶 茶 CL3111シリーズ - climbing(クライミング)共栓細口試薬瓶 茶 CL3111シリーズ - climbing(クライミング)
材質並ガラスキャップ形式共栓口タイプ細口内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全6種類を絞り込む
口内径(Φmm)
容量(mL)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
アズワン品番
胴外径(Φmm)
全高(mm)
口内径(Φmm)
容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63566844CL3111-06-1063-1392-60上部:110192(フタ含む)311000
3,300
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63566853CL3111-03-1063-1392-57上部:57110(フタ含む)21120
1,490
1,488
1,637(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63566869CL3111-04-1063-1392-58上部:71140(フタ含む)24250
1,540
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63566878CL3111-01-1063-1392-55上部:4177(フタ含む)1730
1,320
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63566887CL3111-05-1063-1392-59上部:84168(フタ含む)29500
2,420
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63566896CL3111-02-1063-1392-56上部:4894(フタ含む)2160
1,320
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする