曜日別特売

共栓細口試薬瓶 白 CL3110シリーズ

共栓細口試薬瓶 白 CL3110シリーズ - climbing(クライミング)共栓細口試薬瓶 白 CL3110シリーズ - climbing(クライミング)共栓細口試薬瓶 白 CL3110シリーズ - climbing(クライミング)共栓細口試薬瓶 白 CL3110シリーズ - climbing(クライミング)共栓細口試薬瓶 白 CL3110シリーズ - climbing(クライミング)
材質並ガラスキャップ形式共栓口タイプ細口内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全6種類を絞り込む
容量(mL)
口内径(Φmm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
容量(mL)
全高(mm)
口内径(Φmm)
アズワン品番
胴外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63566905CL3110-06-101000192(フタ含む)3163-1392-54上部:110
3,080
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63566914CL3110-03-10120110(フタ含む)2163-1392-51上部:57
1,280
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63566939CL3110-01-103077(フタ含む)1763-1392-49上部:41
1,100
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63566948CL3110-05-10500168(フタ含む)2963-1392-53上部:84
2,200
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63566957CL3110-02-106094(フタ含む)2163-1392-50上部:48
1,210
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63566923CL3110-04-10250140(フタ含む)2463-1392-52上部:71
1,570
1,498
1,648(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする