曜日別特売

水槽用濾過材 バクテリアホールド 50L 業務用

水槽用濾過材 バクテリアホールド 50L 業務用 - アズワン水槽用濾過材 バクテリアホールド 50L 業務用 - アズワン水槽用濾過材 バクテリアホールド 50L 業務用 - アズワン

帯電効果でバクテリアを強制的に引き寄せます。濾過槽立ち上がり時間を短縮します。バクテリア増量で有害物質をスピーディーに除去し、コケ発生を抑制します。長寿命・軽量
安心の日本製。

成分PP形状粒:リング状内容量1袋(50L)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
寸法(Φ×mm)
アズワン品番
表面積
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63569075-L109/L20×1264-6373-606890(cm2)/L
35,700
35,600
39,160(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63569084-M152/L15×9.564-6373-599010(cm2)/L
37,800
37,700
41,470(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63569093-S184/L12×864-6373-5811342(cm2)/L
39,900
39,800
43,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする