DESCO
静電気シールディングバッグ SCS2000 防湿タイプ
ヒートシールで袋を閉じることができます。防湿性能を有しています。
仕様
静電気シールド性:20V未満、防湿性:0.035g/sq未満(試験方法:重量法)
材質
帯電防止ポリエステル・アルミ蒸着・帯電防止ポリエチレン(5層)
厚さ(μm)
85
内寸(mm)
203×305
引張強度
115N/inch以上
表面抵抗値(Ω)
10
12
未満(内・外層)
アズワン品番
2-2680-04
内容量
1箱(100枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63569346
SCC MBB2000 8”×12”
¥
12,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000