薬液容器ホルダー YBHシリーズ 壁掛け

薬液容器ホルダー YBHシリーズ 壁掛け - 三田理化メディカル薬液容器ホルダー YBHシリーズ 壁掛け - 三田理化メディカル薬液容器ホルダー YBHシリーズ 壁掛け - 三田理化メディカル薬液容器ホルダー YBHシリーズ 壁掛け - 三田理化メディカル薬液容器ホルダー YBHシリーズ 壁掛け - 三田理化メディカル薬液容器ホルダー YBHシリーズ 壁掛け - 三田理化メディカル

適切な位置・高さ・角度で容器のゴム栓にアクセスできます。シリンジへの充填が安全・確実に効率よく行えます。一人で安定充填可能です。★容器の角度調節によって目の高さで垂直に刺せます。★容器に触れずに連続充填できます。★充填作業がスピードアップします。

タイプ壁掛け材質ステンレス(SUS304)内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※メーカーにより同容量でも容器の大きさが異なるため注文時に、使用されているバイアル・生理食塩水の空容器を、ホルダーへの適合確認の為に見本としてご提供をお願いします。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
種別
バイアル
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63573415YBHD-W-20V27-7825-06Double20mL:2本取付金具(壁掛け機種のみ)
54,000
53,980
59,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
63573424YBHD-W-100V27-7825-14Double100mL:2本取付金具
60,000
59,980
65,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
63573433YBHD-W-100V1+100S17-7825-15Double100mL:1本取付金具
75,000
74,980
82,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
63573449YBHS-W-20V17-7825-02Single20mL:1本取付金具(壁掛け機種のみ)
54,000
53,980
59,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
63573458YBHT-W-100V1-20V1+100S17-7825-08Triple20mL:1本、100mL:1本取付金具(壁掛け機種のみ)
105,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
63573467YBHT-W-20V2+100S17-7825-09Triple20mL:2本取付金具(壁掛け機種のみ)
99,000
98,980
108,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする