MONOVATE(旧:日東金属工業)
容器洗浄ノズル付蓋
容器内面をシャワー洗浄できる、洗浄ノズルと蓋のセット。洗浄前の汚れ落としやすすぎに最適です。
高さ(mm)
342
耐熱温度(℃)
150
材質(フタ)
SUS304、シャワーノズル:SUS316L、ヘルールガスケット:シリコンゴム、クランプバンド:SCS13、ボールバルブ:SCS14、ハイカプラ:SUS+ニトリルゴム
使用条件
大気圧(加減圧不可)
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※容器と蓋との間のパッキンは付属しません。
※メーカー製の排出口付きのクリップ式・バンド式ステンレス容器(内径o360mm~Φ1000mm)に対応しております。
※必ず排出口を開放させ、容器内に圧力がかからない状態と水が溜まらない状態でご使用ください。
全9種類を絞り込む
アズワン品番
選択してください
63-1206-96
63-1206-97
63-1206-98
63-1206-99
63-1207-01
63-1207-02
63-1207-03
63-1207-04
63-1207-05
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
種別
幅(mm)
質量(kg)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63573598
CF-CN-36
36用 CF
377
1.6
63-1207-02
¥
184,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63573607
MF-CN-36
36用 MF
390
1.8
63-1206-96
¥
182,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63573616
CF-CN-39
39用 CF
406
1.8
63-1207-03
¥
184,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63573625
MF-CN-39
39用 MF
422
2
63-1206-97
¥
182,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63573634
CF-CN-43
43用 CF
452
2
63-1207-04
¥
187,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63573643
MF-CN-43
43用 MF
464
2.3
63-1206-98
¥
184,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63573659
CF-CN-47
47用 CF
492
2.3
63-1207-05
¥
187,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63573668
MF-CN-47
47用 MF
507
2.6
63-1206-99
¥
185,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63573677
MF-CN-565
565用 MF
599
3.7
63-1207-01
¥
191,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000