アズワン
水槽用濾過材 ゼオライト バクテリアホールド
帯電効果でバクテリアを強制的に引き寄せます。濾過槽立ち上がり時間を短縮します。バクテリア増量で有害物質をスピーディーに除去し、コケ発生を抑制します。長寿命・軽量
安心の日本製。
形状
粒:リング状
成分
PP
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
表面積
質量(g)
サイズ
寸法(Φ×mm)
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63573853
-
1袋(3L)
64-6373-57
9010(cm
2
)/L
152/L
M
15×9.5
3
¥
3,780
¥
3,770
¥
4,147
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63573869
-
1袋(1L)
64-6373-55
11342(cm
2
)/L
184/L
S
12×8
1
¥
2,100
¥
2,090
¥
2,299
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63573878
-
1袋(3L)
64-6373-56
11342(cm
2
)/L
184/L
S
12×8
3
¥
3,990
¥
3,980
¥
4,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000