オーブントースター

オーブントースター - ピーコック魔法瓶工業

80℃~230℃まで無段階式温度調節機能で、幅広いメニューに対応。
忙しい朝に便利な、1~15分タイマー機能付き。
パンや食材の出し入れがしやすい、スライドオープンドア。
短時間でトーストに焦げ目が付く、1000W 高火力ヒーター。
パンくずトレー付きで、お掃除簡単。
メニューに合わせて、使い分けができる受け皿付き。
場所を取らない、コンパクト設計。

ホワイト消費電力(W)1000コード長さ(m)1.1本体質量(kg)2.7本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×245×207アズワン品番64-8943-95内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62874343WBT-10
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トースター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする