イギリスで開発されたSTEM教育用マイコンボードです。プログラミング教材として、世界中で使われており、Bluetooth 又はUSBでPCやタブレットと接続して、プログラミングを行えます。 LED・ボタンスイッチの他、方角・明るさ・加速度・温度などの計測が可能なセンサを搭載しています。
仕様プログラミング環境:ブロック式 Scratch Python Java Script Arduino-IDE、使用ソフト:MakeCode(Web版):Windows 7以降 ChromeOS等(インターネット接続が必須) ※EdgeやGoogle Chrome上で動作します。 MakeCode(アプリ):Windows 10 micro:bit(アプリ):iOS 9.0以降/Android 4.4以上(一部英語表記)寸法(mm)52×43×11電源単4電池×2(別売)センサー5×5LED&明るさ 温度 加速度・ジャイロ ボタンスイッチ構成micro:bitV1.5本体 USBケーブル 単4電池ケース(※スイッチ付)通信方式Bluetooth USB内容量1個