曜日別特売
micro:bit V1.5(1個) マイクロビット ケニス 62902386

micro:bit V1.5(1個) マイクロビット ケニス 62902386
micro:bit V1.5(1個) マイクロビット ケニス 62902386

マイクロビット

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード62902386品番micro:bit V1.5(1個)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,680

イギリスで開発されたSTEM教育用マイコンボードです。プログラミング教材として、世界中で使われており、Bluetooth 又はUSBでPCやタブレットと接続して、プログラミングを行えます。 LED・ボタンスイッチの他、方角・明るさ・加速度・温度などの計測が可能なセンサを搭載しています。

仕様プログラミング環境:ブロック式 Scratch Python Java Script Arduino-IDE、使用ソフト:MakeCode(Web版):Windows 7以降 ChromeOS等(インターネット接続が必須) ※EdgeやGoogle Chrome上で動作します。 MakeCode(アプリ):Windows 10 micro:bit(アプリ):iOS 9.0以降/Android 4.4以上(一部英語表記)寸法(mm)52×43×11電源単4電池×2(別売)センサー5×5LED&明るさ 温度 加速度・ジャイロ ボタンスイッチ構成micro:bitV1.5本体 USBケーブル 単4電池ケース(※スイッチ付)通信方式Bluetooth USB
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62902386
2022-03-29
用途: 間欠給水ポンプの制御
建設業・工事業

ブレットボードやジャンパー線と一緒に購入して頼んで2日で来たので助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする