ドリテック
サッとはかれる温度計
約0.5秒の測定速度でサッとはかれる
対象物に触れずに温度がはかれる
測定レバーを引くだけのワンタッチ操作
材質
ABS樹脂
色
ホワイト
電源
単4形乾電池×2個(動作確認用付)
温度範囲(℃)
表示:-30.0~400.0
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約90×35×155
放射率
0.95固定
表示単位
0.1℃
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62876197
O-604WT
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください