曜日別特売

メッシュブラシ 40000Cシリーズ

メッシュブラシ 40000Cシリーズ - オープン工業メッシュブラシ 40000Cシリーズ - オープン工業

ザル・カゴなどの網目状の器具洗浄に適しています。
ブラシに独自のウェーブ(クリンプ)加工を施した、保水性と洗剤の泡持ちが良いブラシです。
毛の根元を耐食性のある金属製留め具でしっかりと固定しているので、毛が抜けにくくなっています。

仕様HACCP対応材質柄/PP(ポリプロピレン)、ブラシ/ソフトポリエステル幅W×全長×毛丈(mm)70×305×23耐熱温度(℃)ブラシ:130内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6288520940000EC14ブルー3-5453-11
3,500
3,398
3,738(税込)
当日出荷
6288521840000C09グリーン3-5453-14
3,500
3,398
3,738(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする