曜日別特売

フッ素樹脂ナノコート 内面 セパラブルカバー 120Φ用 NR0384シリーズ

フッ素樹脂ナノコート 内面 セパラブルカバー 120Φ用 NR0384シリーズ - フロンケミカル

ガラスの内面にフッ素樹脂をナノコートした製品群です。
ガラスに密着し透明な仕上がりとなっております。
通常のフッ素樹脂コーティングよりも高い接触角を持ち、撥水・撥油性を極めた
超薄膜のコーティングプロセスですので粘度の高いサンプル等の汚れの付着を防ぎ、
省メンテナンス性をアップさせます。
コーティング効果
1.撥水・撥油
2.非粘着
3.耐熱温度(約100℃)
4.耐薬品性(若干UP/ただし、耐アルカリ性には弱い)。
仕様:膜厚1μ以下
※塗料の性質上、多少のシミ等が発生することがございますが、性能に問題はございません。

フランジ内径(Φmm)120用内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
アズワン品番
共通摺合せ寸法(TS)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62885577NR0384-0051ツ口64-5233-27主管:29/42
27,000
26,980
29,678(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62885586NR0384-0062ツ口64-5233-28主管:29/42、側管:24/40
35,000
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62885595NR0384-0073ツ口64-5233-29主管:29/42、側管:24/40×2
44,000
43,980
48,378(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62885604NR0384-0084ツ口64-5233-30主管:29/42、側管:24/40×2
52,000
49,980
54,978(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

共通摺合せ商品/セパラブル製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする