曜日別特売

小型高圧蒸気滅菌器 KTRシリーズ

小型高圧蒸気滅菌器 KTRシリーズ - アルプ小型高圧蒸気滅菌器 KTRシリーズ - アルプ

温度検知・時間制御の電磁弁による空気抜方式により、負荷に応じた確実な滅菌を行います。
滅菌後は自然冷却し、フタ開安全温度に下降後、運転ランプが消灯します。
強制排気弁も備えています。

付属品ステンレス網カゴ:Φ210×400mm×1個、排気ドレイン受けタンク:ポリタンク×1個材質缶体・フタ・表面板:SUS304、フタパッキン:シリコーンゴム成型品、外板:鋼板・メラミン焼付塗装質量(kg)24使用温度範囲(℃)110~125(設定/0.1℃間隔)容量(L)缶体:22電源(V)AC100(50/60Hz)/14A使用圧力範囲(MPa)0~0.16安全装置空だき防止装置:熱感知液圧スイッチ、過圧安全装置:過圧感知センサーによるカットオフ方式(ヒーター電源遮断、報知ブザー、赤ランプ点灯)ヒーター容量(kW)1.4寸法(Φ×mm)缶体:230×460ブレーカ過電流ブレーカー(漏電ブレーカー:オプション)外寸法(mm)370×300×780安全弁ステンレススプリング方式 吹き出し圧力:0.18MPaアズワン品番6-9743-32タイマー1秒~99分59秒(デジタル温度調節)圧力(MPa)吹き出し:0.18内容量1台
注意
※本商品は医療機器ではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62885613KTR-2346
313,000
312,000
343,200(税込)
翌々日出荷
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

共通摺合せ商品/セパラブル製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする