バーキュートプラス スクイージーヘッド

バーキュートプラス スクイージーヘッド - バーテックバーキュートプラス スクイージーヘッド - バーテックバーキュートプラス スクイージーヘッド - バーテックバーキュートプラス スクイージーヘッド - バーテックバーキュートプラス スクイージーヘッド - バーテックバーキュートプラス スクイージーヘッド - バーテックバーキュートプラス スクイージーヘッド - バーテックバーキュートプラス スクイージーヘッド - バーテック

一体成型でネジを使用していないため、脱落の恐れがなく管理が行いやすいです。本製品認証のHACCP認証マークは食の安全に対して優れた対応能力を証明する適合マークです。HACCP International 社はコーデックス委員会が定める国際食品規格に基づき、製品の性能や原材料だけでなく、取扱説明書やマニュアル類、梱包に至るまで広い観点で審査を行い、食への安全性を証明しています。

用途床等の水切りに。材質SEBS(水添スチレン系熱可塑性エラストマー)長さ(mm)45内容量1本
注意
※バーキュートプラスシリーズとバーキュートシリーズの互換性はございません。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※メイン画像6289113469483002201-9993300190
12,000
7,898
8,688(税込)
翌々日出荷
※メイン画像6289114369483003201-6880300190
12,000
7,898
8,688(税込)
翌々日出荷
※メイン画像6289115969483004202-1584300190
12,000
7,898
8,688(税込)
翌々日出荷
※メイン画像6289116869485002201-8435500270
15,492
9,998
10,998(税込)
当日出荷
※メイン画像6289117769485003202-0019500270
15,492
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
※メイン画像6289118669485004201-6906500270
15,492
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
※メイン画像6289119569483001202-1629300190
12,000
7,898
8,688(税込)
翌々日出荷
※メイン画像6289120469483005202-0006300190
12,000
7,898
8,688(税込)
翌々日出荷
※メイン画像6289121369485001201-8463500270
15,492
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
※メイン画像6289122969485005202-1582500270
15,492
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする