曜日別特売

バーキュートプラス ハンドブラシ丸型 ハード

バーキュートプラス ハンドブラシ丸型 ハード - バーテックバーキュートプラス ハンドブラシ丸型 ハード - バーテックバーキュートプラス ハンドブラシ丸型 ハード - バーテックバーキュートプラス ハンドブラシ丸型 ハード - バーテックバーキュートプラス ハンドブラシ丸型 ハード - バーテック

手にフィットしやすく、力をいれやすいです。本製品認証のHACCP認証マークは食の安全に対して優れた対応能力を証明する適合マークです。HACCP International 社はコーデックス委員会が定める国際食品規格に基づき、製品の性能や原材料だけでなく、取扱説明書やマニュアル類、梱包に至るまで広い観点で審査を行い、食への安全性を証明しています。

用途まな板、調理台、厨房機器など平面部の清掃に。厚さ(mm)95質量(g)260線径(Φmm)0.5材質(ブラシ部)ポリブチレンテレフタレート材質(柄部)ポリプロピレン縦(mm)80横(mm)80耐熱温度(℃)134内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※メイン画像6289136969541542201-8468
6,684
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
※メイン画像6289137869541543201-6876
6,684
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
※メイン画像6289138769541544201-6928
6,684
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
※メイン画像6289139669541541201-8423
6,684
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
※メイン画像6289140569541545202-0043
6,684
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする