バーテック
バーキュートプラス ハンドル
バキュートプラスシリーズ対応のハンドルです。ヘッドとハンドルの色が合わせることができ、色分け可能です。
用途
アングルホウキ/デッキブラシ/ボトルブラシヘッド/タンクブラシ/高所マルチブラシ/スクイージー/対応ハンドル
材質
アルミニウム合金
外径(Φmm)
25
内容量
1本
注意
※バーキュートプラスシリーズとバーキュートシリーズの互換性はございません。
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
色
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62891414
69498032
202-3152
1300
青
400
¥
8,808
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
62891423
69498033
201-6896
1300
赤
400
¥
8,808
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
62891439
69498034
202-0062
1300
黄
400
¥
8,808
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
62891448
69498011
202-0025
300
白
20
¥
4,560
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
62891457
69498012
202-1647
300
青
20
¥
4,560
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
62891466
69498013
202-0000
300
赤
20
¥
4,560
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
62891475
69498014
202-1659
300
黄
20
¥
4,560
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
62891484
69498015
202-0069
300
緑
20
¥
4,560
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
62891493
69498021
202-0042
800
白
35
¥
6,684
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
62891509
69498022
202-1679
800
青
35
¥
6,684
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62891518
69498023
202-0002
800
赤
35
¥
6,684
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
62891527
69498024
201-6917
800
黄
35
¥
6,684
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62891536
69498025
202-1594
800
緑
35
¥
6,684
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
62891545
69498031
201-6867
1300
白
400
¥
8,808
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
62891554
69498035
202-1596
1300
緑
400
¥
8,808
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください