バーキュートプラス 伸縮ハンドル

バーキュートプラス 伸縮ハンドル - バーテック

バキュートプラスシリーズ対応のハンドルです。ヘッドとハンドルの色が合わせることができ、色分け可能です。

用途アングルホウキ/デッキブラシ/ボトルブラシヘッド/タンクブラシ/高所マルチブラシ/スクイージー/対応ハンドルトラスコ品番201-6889材質グラスファイバー長さ(mm)1500~2800質量(g)640外径(Φmm)26耐熱温度(℃)120内容量1本
注意
※バーキュートプラスシリーズとバーキュートシリーズの互換性はございません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6289195669150372
29,844
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする