曜日別特売

バーキュートプラスハンドスクラブブラシ緑 BCP-SBG

バーキュートプラスハンドスクラブブラシ緑 BCP-SBG - バーテック

握りやすく、力の入れやすいくびれ付きです。本製品認証のHACCP認証マークは食の安全に対して優れた対応能力を証明する適合マークです。HACCP International 社はコーデックス委員会が定める国際食品規格に基づき、製品の性能や原材料だけでなく、取扱説明書やマニュアル類、梱包に至るまで広い観点で審査を行い、食への安全性を証明しています。

用途まな板、シンク、、作業台等の清掃に。トラスコ品番202-0029厚さ(mm)35質量(g)231線径(Φmm)0.5材質(ブラシ部)ポリブチレンテレフタレート材質(柄部)ポリプロピレン縦(mm)210横(mm)70耐熱温度(℃)134内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6289196569150635
6,384
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする