2ドア 15Lダブルペルチェ冷温庫

2ドア 15Lダブルペルチェ冷温庫 - ベルソス2ドア 15Lダブルペルチェ冷温庫 - ベルソス2ドア 15Lダブルペルチェ冷温庫 - ベルソス2ドア 15Lダブルペルチェ冷温庫 - ベルソス
(2件のレビュー)

2ドア式の冷温庫。上下で保冷・保温と使い分けることができます。
上庫は温かいものを保温、下庫は冷たいものを保冷。あるいは上庫は冷たいものを保冷、下庫は温かいものを保温という使用ができます。もちろん上下とも保温として、あるいは保冷としても可能です。
ACだけでなくDCにも対応しているのでご家庭はもちろん車でもご使用いただけます。寝室や子供部屋、アウトドアにも。
本体上部にハンドルがついているので持ち運びも楽にできます。

用途オフィス、休憩室で保冷・保温用にご使用頂けます。付属のDCアダプターで車載用としても。セット内容本体、AC電源コード、DC電源コード、取扱説明書(保証書)質量(kg)5.4ホワイト電源(V)AC100(50/60Hz)、DC12消費電力(W)AC/保冷:80、保温:66、DC/保冷:60、保温:49寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約295×325×480冷却方式ペルチェ式設定温度(℃)-9~60(目安の温度となります。使用環境・状況により異なります。)環境温度範囲(℃)20~25(推奨)庫内容量(L)約15内容量1台
注意
※使用状況により結露(空気中の水分が凝縮して付着する自然現象)が生じることがございますが故障ではございません。乾いた柔らかい布でふき取るようにしてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62902368VS-460
オープン
17,980
19,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-27
用途: 来客用
製造業

来客用で購入しました。
温まるまで一日かかりましたが、十分に温まってお客様にも大変喜ばれています。
ただ、2ドアはいらなかったかもしれませんので、次は容量の大きい1ドアタイプを購入しようかと思います。

2024-11-19
用途: 事務所での飲み物を冷やしたり、温めたりする為に購入した。
合同会社・下村商店その他業種

2年前の同じメーカー(ベルソス)で冷温庫を購入しましたが、壊れたので、新しく買い替えしました。今回の15Lダブルペルチェ冷温庫は、音が静かで、自動で動いたり、止またりするので気に入っています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

料理保温機器/温蔵庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする