曜日別特売

BRボールバルブ

BRボールバルブ - 報商製作所BRボールバルブ - 報商製作所BRボールバルブ - 報商製作所BRボールバルブ - 報商製作所BRボールバルブ - 報商製作所BRボールバルブ - 報商製作所BRボールバルブ - 報商製作所BRボールバルブ - 報商製作所

メッキ品にて腐食に強い

用途配管部材最高使用圧力(MPa)2.5RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ内容量1個
注意
※用途以外に使用しないでください
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62902535SV15-BO-88-
1,620
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
62902544SV15-BO-10103/8
1,620
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
62902553SV15-BO-15151/2
1,950
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
62902569SV15-BO-20203/4
2,790
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
62902578SV15-BO-25251
4,230
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
62902587SV15-BO-32321-1/4
6,690
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
62902596SV15-BO-40401-1/2
8,850
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
62902605SV15-BO-50502
14,400
9,298
10,228(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする