スチールローラー単体(シャフト付)

スチールローラー単体(シャフト付) - テラウチ(寺内製作所)

ローラー肉厚は1.6mmです。
Φ11.8パイプシャフトを使用しています。

用途中量品の搬送では一般的な汎用品です。材質(ローラー部)スチールローラー径(Φmm)48.6肉厚(mm)1.6シャフト径(Φmm)12内容量1台
注意
※個人宅への配送は出来ません。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ローラー幅(mm)
ローラー耐荷重(kg/本)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62917953S4816-100W-S10065
1,290
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
62917969S4816-200W-S20065
1,450
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
62917978S4816-300W-S30065
1,640
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
62917987S4816-400W-S40065
1,850
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
62917996S4816-500W-S50065
2,060
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
62918005S4816-600W-S60065
2,220
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
62918014S4816-700W-S70057
2,460
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
62918023S4816-800W-S80052
2,620
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
62918039S4816-900W-S90047
2,840
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
62918048S4816-1000W-S100043
3,060
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする