アルファ・ローヤル
ローヤル ミートチョッパー卓上型 12
防水型押釦スイッチ付き
ミートチョッパーの上皿にはすべて安全ガードがついています。
用途
ミンチ(牛肉・豚肉・鶏肉など肉類・エビ・イカ・イワシ・アジ・サンマなど魚類)→ ハンバーグ用ミンチ・カレー・肉団子・豚まん・シュウマイ・つみれ・海鮮まんじゅうかまぼこなど。
各野菜(にんにく・じゃがいも・玉ねぎ・しょうがなど)→ つくね・ハンバーグ・お弁当・創作料理など。
お味噌(大豆・・・蒸したもの)→ プレートの目がいろいろあるので粗挽き味噌も出来ます。
海草類
飼料
付属品
押し棒(お肉を押し出すための棒)・ 掃除棒(お手入れ用)・ プレート【YSSヤスキハガネ(SLD)】高硬度と耐摩耗性に優れています。・ ナ イ フ【YSSヤスキハガネ(銀5)】錆びにくく包丁ハサミ安全剃刀などに使用される鋼材です。
本体
高級錫メッキ仕上げ 着脱自由
内容量
1台
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
電動機(W)
処理能力(kg/h)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62928453
12RF-A
上皿:220×365×深さ45(高級アルミ合金磨きアルマイト仕上げ)
24
220×500×335
250・単相(100V)
80/1
¥
327,500
¥
319,800
¥
351,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62928478
12RF-750
上皿:220×365×深さ45(高級アルミ合金磨きアルマイト仕上げ)
34
270×540×380
750・三相(200V)
110/1
¥
372,000
¥
369,800
¥
406,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62928496
12VR-250DX
上皿:220×365×深さ45(高級アルミ合金磨きアルマイト仕上げ)
34
280×370×420
250・単相(100V)
70/1
¥
350,000
¥
349,800
¥
384,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62928557
12VR-750DX
上皿:220×365×深さ45(アルミ磨き)
37
280×440×435
750(1馬力)・三相(200V)
110/1
¥
430,000
¥
429,800
¥
472,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62928514
12VR-400DX
上皿:220×365×深さ45(高級アルミ合金磨きアルマイト仕上げ)
33
280×440×420
400(1/2馬力)・三相(200V)
100/1
¥
250,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62928539
12VR-400KDX
上皿:220×365×深さ45(高級アルミ合金磨きアルマイト仕上げ)
36
280×370×435
400(1/2馬力)・単相(100V)
100/1
¥
268,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200