曜日別特売

ローヤル ミートチョッパー卓上型 12 ステンレス本体

ローヤル ミートチョッパー卓上型 12 ステンレス本体 - アルファ・ローヤルローヤル ミートチョッパー卓上型 12 ステンレス本体 - アルファ・ローヤルローヤル ミートチョッパー卓上型 12 ステンレス本体 - アルファ・ローヤルローヤル ミートチョッパー卓上型 12 ステンレス本体 - アルファ・ローヤル

防水型押釦スイッチ付
ミートチョッパーの上皿にはすべて安全ガードがついています。
オプション加工(水抜き加工)により、にんにく、しょうが、果実などのつぶし→ 絞りが出来ます。
ゴマをすりつぶす(1.9ミリプレート推奨)ペースト状にしてパンに。
ゴマドレッシングや焼き肉のタレ・料理などに最適。

用途
ミンチ(牛肉・豚肉・鶏肉など肉類・エビ・イカ・イワシ・アジ・サンマなど魚類)→ ハンバーグ用ミンチ・カレー・肉団子・豚まん・シュウマイ・つみれ・海鮮まんじゅうかまぼこなど。
各野菜(にんにく・じゃがいも・玉ねぎ・しょうがなど)→ つくね・ハンバーグ・お弁当・創作料理など。
お味噌(大豆・・・蒸したもの)→ プレートの目がいろいろあるので粗挽き味噌も出来ます。
海草類
飼料
付属品押し棒(お肉を押し出すための棒)・ 掃除棒(お手入れ用)・ プレート【YSSヤスキハガネ(SLD)】高硬度と耐摩耗性に優れています。・ ナ イ フ【YSSヤスキハガネ(銀5)】錆びにくく包丁ハサミ安全剃刀などに使用される鋼材です。本体高級ステンレス磨き仕上げ 着脱自由内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
電動機(W)
処理能力(kg/h)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6292846912RF-S上皿:220×365×深さ45(高級アルミ合金磨きアルマイト仕上げ)23220×495×335250・単相(100V)80/1
365,000
359,800
395,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6292848712RF-750S上皿:220×365×深さ45(高級アルミ合金磨きアルマイト仕上げ)33270×535×380750・三相(200V)70/1
420,000
419,800
461,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6292850512VR-250SDX上皿:260×390×深さ65 (ステンレス磨き)33285×405×440250・単相(100V)100/1
410,000
409,800
450,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6292856612VR-750SDX上皿: 260×390×深さ65 (ステンレス磨き)36285×440×455750(1馬力)・三相(200V)110/1
505,000
499,800
549,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
6292852312VR-400SDX上皿:260×390×深さ65 (ステンレス磨き)32285×440×440400(1/2馬力)・三相(200V)100/1
290,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6292854812VR-400KSDX上皿:260×390×深さ65(ステンレス磨き)35285×405×455400・単相(100V)100/1
328,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切さい機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする