和美作日
スクウェアプレート
用途
取り分け皿等
材質
ABS樹脂
色
フレッシュウッド
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62930097
1203314
SS
98×98×17
¥
900
¥
489
¥
538
(税込)
5日以内出荷
62930106
1203315
S
139×139×15
¥
1,400
¥
759
¥
835
(税込)
5日以内出荷
62930115
1203316
M
196×196×18
¥
1,800
¥
969
¥
1,066
(税込)
5日以内出荷
62930124
1203317
L
263×263×22
¥
2,700
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください