GIACOMINI
DADOボールバルブ(ストレーナー内蔵)
ボールバルブとストレーナが一体となったタイプで、省スペース化を実現します。
フィルター1つと2つのストップ弁の機能を果たします。
バルブの清掃はキャップを緩めてフィルターを取り出すだけなので簡単です。
用途
冷・温水の設備配管用。
材質/仕上
黄銅
使用温度範囲(℃)
5~110
最高許容圧力(MPa)
3.2
内容量
1個
全6種類を絞り込む
呼び径(A)
15
20
25
呼び径(B)
1/2
3/4
1
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
トラスコ品番
全長(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31276798
R701FY113
15
1/2
207-1820
57.3
41
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31276807
R701FY114
20
3/4
207-1821
68.5
43
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31276816
R701FY115
25
1
207-1822
78.7
47.6
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
62933247
R701FZY003
15
1/2
207-1820
57.3
41
オープン
取扱い終了
62933256
R701FZY004
20
3/4
207-1821
68.5
43
オープン
取扱い終了
62933265
R701FZY005
25
1
207-1822
78.7
47.6
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材