GIACOMINI
DADOボールバルブ
用途
蒸気、冷・温水の設備配管用。
材質(本体)
黄銅
使用温度範囲(℃)
-20~185
最高許容圧力(MPa)
3.5
バルブ種類
ボールバルブ
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62933317
R950X025
25
1
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62933326
R950X026
32
1-1/4
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62933335
R950X027
40
1-1/2
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62933344
R950X028
50
2
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材