曜日別特売

導電性工具トレー付き作業チェア

導電性工具トレー付き作業チェア - Global

導電性のある作業用チェアで静電気の被害を防止します。
工具やパーツを収納できるトレー付きで座りながらの作業に便利です。
低床での作業に向いています。
2個のキャスターにはブレーキが付いているので安心です。

座高(mm)370~500トラスコ品番207-0848セット内容工具トレー(2個)材質/仕上脚部:スチール、ベース:樹脂質量(kg)7.88座幅(mm)360座奥行(mm)360アズワン品番64-8330-24内容量1脚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
キャスター
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
629333531031853000ありブラック
オープン
37,980
41,778(税込)
翌日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

整備補助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする