MK(丸喜金属本社)
KJ旗丁番127ミリ マットブラック
つや消しの黒色です。
用途
開き扉に。
トラスコ品番
195-3117
セット内容
皿タッピングネジ4×25
幅(mm)
100
全長(mm)
127
材質/仕上
ステンレス(SUS304)、芯棒:スチール
質量(g)
350
寸法D2(mm)
18
板厚(mm)
3
アズワン品番
64-8671-59
ねじ穴数
10
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62935898
S-515 12U
¥
3,880
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください