オフィスチェア 布張り

オフィスチェア 布張り - TOKIO(藤沢工業)オフィスチェア 布張り - TOKIO(藤沢工業)オフィスチェア 布張り - TOKIO(藤沢工業)オフィスチェア 布張り - TOKIO(藤沢工業)オフィスチェア 布張り - TOKIO(藤沢工業)オフィスチェア 布張り - TOKIO(藤沢工業)オフィスチェア 布張り - TOKIO(藤沢工業)

日本人の体格を測定して作り上げた座面構造が従来品の80%の圧力を軽減しました。
体圧分散の座面が座り心地の良い構造で長時間のオフィスワークによる負担を減らしてくれます。
T型の肘が7段階(70mm)の上下昇降機能がついておりお好みの肘の位置に調節できます。

用途
オフィスワーク、事務作業におすすめの椅子です。
パソコンチェアー、OAチェアー、デスク用チェアーなど業務用だけでなく自宅、書斎用としても最適な椅子です。
質量(kg)13種類オフィスチェアキャスターあり張地布張り座上下調節ガス圧式上下機能付きキャスター径(Φmm)50座幅(mm)445座高(mm)425~515座奥行(mm)420背タイプハイバックキャスターの有無あり内容量1脚
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
座面高さ(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62950257FST-77HAT-BKブラック425~51513
52,100
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
62950266FST-77HAT-MGモスグリーン425~51513
52,100
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
62950275FST-77HAT-NVネイビー425~51513
52,100
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
62950284FST-77HAT-ORオレンジ425~51513
52,100
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オフィスチェアの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/608/
2022-07-29

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする