イースタン精工
プーリー1294
ボールベアリング入りで、静音、高荷重設計です。
用途
ワイヤを使用した滑車として。(Φ10までのワイヤ径に対応)
トラスコ品番
195-1099
幅(mm)
24
材質/仕上
スチール(SPCC)/三価クロメートメッキ付
質量(g)
260
基本使用荷重(t)
0.080
使用ロープ径(mm)
最大10
溝径(Φmm)
80
外径(mm)
94.5
アズワン品番
64-8652-76
内径(mm)
12
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62938454
PULLEY-1294
オープン
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください