コミー
エレベーター内FFミラーBC(バックチェック)
顔を上げなくても自然と後ろの様子が確認できます。
操作盤側の扉に貼るだけでエレベーター内が見え、背後の不安解消に役立ちます。
付属の両面テープで貼るだけ、簡単に設置できます。
用途
エレベーター内の背後不安解消に。
トラスコ品番
206-3338
形状
角型
幅(mm)
196
厚さ(mm)
0.7
材質/仕上
ミラー:ポリカーボネート
高さ(mm)
80
質量(g)
15
取付け方法
両面テープ止め
像の大きさ(曲面R)
180
内容量
1個
注意
※屋外では使用できません
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62938655
FVD20
¥
18,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください