コミー
FFミラー通路 左右用・テープ止めタイプ
目の高さに貼るだけでヒヤリ・ハットを解消します。
用途
オフィス・工場・病院・公共施設など、あらゆる通路の衝突防止に。
トラスコ品番
207-1803
セット内容
両面テープ
幅(mm)
340
厚さ(mm)
4.1
高さ(mm)
240
質量(g)
350
取付け方法
両面テープ
像の大きさ(曲面R)
280
内容量
1個
注意
※オイルミストが発生する場所ではご使用できません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62938664
FT34
¥
38,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
【商品紹介動画】FFミラー通路
参考になった