FFミラー通路 左右用・マグネットタイプ

FFミラー通路 左右用・マグネットタイプ - コミー

目の高さに貼るだけでヒヤリ・ハットを解消します。

用途オフィス・工場・病院・公共施設など、あらゆる通路の衝突防止に。トラスコ品番207-1805幅(mm)340厚さ(mm)3.9高さ(mm)240質量(g)410取付け方法マグネット像の大きさ(曲面R)280内容量1個
注意
※オイルミストが発生する場所ではご使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62938673FT34M
40,000
31,980
35,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【商品紹介動画】FFミラー通路
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする