EPボックス

EPボックス - サンコー[日用品]EPボックス - サンコー[日用品]EPボックス - サンコー[日用品]
(1件のレビュー)

高機能素材「エペラン」はしなやかで曲げても割れにくく、発泡スチロールと比較して欠けが発生しにくい特性を持っています。
保冷・保温性に優れ、要冷蔵および要保温食品などの輸送・保管箱として最適です。
軽量ですので、荷役作業も楽におこなえます。
全周線シボ加工により、汚れの防止・強度アップ・滑り防止できます。

材質/仕上発泡ポリプロピレン(エペランPP)内容量1個
注意
※フタは別売です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
外寸法・奥行(mm)
外寸法・間口(mm)
外寸法・高さ(mm)
適合本体
内容量(L)
有効内寸法・奥行(mm)
有効内寸法・間口(mm)
有効内寸法・高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62950713SK-EP9-OREP230オレンジ268340201EPボックス#9フタ9.3206278161
2,860
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
62950729SK-EP19-3-BLEP458ブルー366486187EPボックス#24-4フタ19.3311391140
7,160
5,898
6,488(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
62950738SK-EP24-4-BLEP533ブルー366486230EPボックス#24-4フタ24.6311391183
8,440
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-02-28
用途: 使用していない
卸売・小売業

蓋が別売りと小さく書いてあるのを見落としていて、ケースのみが届いたので、至急、蓋を探したが見つけられず。
メールで問い合わせしたところ、こちらでは取り扱いがないので確認しますとお返事が来たが、その後何の連絡も無い。蓋がついてない、買えないでは、クーラーボックスとして失格ではないですか?

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする