曜日別特売

ジョイント金具

ジョイント金具 - LAMP(スガツネ工業)

スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。
溶接の必要がなく取付時間が大幅に削減できるため、コストダウンが図れます。
隣接する2枚、もしくは3枚以上のパネルを結合できます。
新しく適応総板厚が4.2~6.2タイプが追加になりました。

用途各種産業機器用。質量(g)42材質/仕上亜鉛合金吸着力(N)なし厚さ(mm)20.6ブラック全長(mm)34幅(mm)14内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合板厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62938829294-9106.00-000454.2~4.7
1,500
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
62938838294-9106.00-000504.7~5.2
1,500
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
62938847294-9106.00-000555.2~5.7
1,500
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
62938856294-9106.00-000605.7~6.2
1,500
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フラットタイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする