294-9106.00-00050 ジョイント金具 LAMP(スガツネ工業) 62938838

ジョイント金具

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品はトラスコ品番など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
トラスコ品番
133-7212
注文コード
62938838
品番
294-9106.00-00050
参考基準価格(税別)¥1,680販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498

スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。
溶接の必要がなく取付時間が大幅に削減できるため、コストダウンが図れます。
隣接する2枚、もしくは3枚以上のパネルを結合できます。
新しく適応総板厚が4.2~6.2タイプが追加になりました。

用途
各種産業機器用。
適合板厚(mm)
4.7~5.2
トラスコ品番
133-7212
幅(mm)
14
厚さ(mm)
20.6
全長(mm)
34
材質/仕上
亜鉛合金
色
ブラック
質量(g)
42
吸着力(N)
なし

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フラットタイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする