マテハンパイプレール MTC レール溝カバー

マテハンパイプレール MTC レール溝カバー - ダイケン

丸形レールの採用で小さなRや上下方向のカーブなどコンパクトで自由度の高い設置が可能
吊車のフレキシブルな動きでスムーズな走行を実現
コンパクトな納まりとスムーズな走行性で、工場の生産性を向上

用途レール上部の溝に蓋をするもの。トラスコ品番194-9035材質/仕上A6063S-T5 アルマイト質量(kg)0.15適合レールMTC-HRアズワン品番64-8614-31内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62938908MTC-HRC
1,500
1,298
1,428(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする