各種器具・電動ツール吊り下げ用部品 三次元パイプレール マテハン用レール

各種器具・電動ツール吊り下げ用部品 三次元パイプレール マテハン用レール - ダイケン各種器具・電動ツール吊り下げ用部品 三次元パイプレール マテハン用レール - ダイケン各種器具・電動ツール吊り下げ用部品 三次元パイプレール マテハン用レール - ダイケン各種器具・電動ツール吊り下げ用部品 三次元パイプレール マテハン用レール - ダイケン

丸形レールの採用で小さなR(R200)や上下方向のカーブなどコンパクトで自由度の高い設置が可能です。
吊車のフレキシブルな動きでスムーズな走行を実現しました。
コンパクトな納まりとスムーズな走行性で、工場の生産性が向上します。
レールの任意の位置にブラケットが取り付けできます。

用途複車を走行させるためのレール。寸法A(mm)28寸法B(mm)28内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
材質/仕上
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62938917MTC-HR200R194-9040536A6063S-T5 アルマイト0.7
24,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
62938926MTC-HR2194-90272000レール:A6063S-T5 アルマイト1.6
5,600
4,598
5,058(税込)
9日以内出荷
62938935MTC-HR3194-90283000A6063S-T5 アルマイト2.4
7,800
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
62950765MTC-HR4194-90294000A6063S-T5 アルマイト3.1
10,000
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする