曜日別特売

自転車置き場サイクルロビー

自転車置き場サイクルロビー - ダイケン自転車置き場サイクルロビー - ダイケン自転車置き場サイクルロビー - ダイケン自転車置き場サイクルロビー - ダイケン

奥行2mの経済的スペースです。
運搬しやすいユニット構造です。

材質/仕上柱:高耐食溶融メッキ鋼管、屋根パネル:カラーガルバリウム鋼板奥行(mm)2000内容量1台
注意
※組立・据付・アンカー工事費別途。
※自転車は別売です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全8種類を絞り込む
収容数
間口(mm)
タイプ
8種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
収容数
間口(mm)
高さ(mm)
タイプ
積雪荷重(N/m2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62950774CY-LLM2520-U-S153.46台29182383基準型900(90kgf/m2)
238,000
219,800
241,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62950783CY-LLM2820-U-S159.27台32182383基準型900(90kgf/m2)
242,000
219,800
241,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62950799CY-LLMR2520-U-S98.86台25502383連結型900(90kgf/m2)
141,000
119,800
131,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62950808CY-LLMR2820-U-S104.67台28502383連結型900(90kgf/m2)
145,000
139,800
153,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62950817CY-LFK2420-U-S133.85台27682281基準型800(80kgf/m2)
171,000
169,800
186,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62950826CY-LFK2720-U-S139.26台30682281基準型800(80kgf/m2)
175,000
169,800
186,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62950835CY-LFKR2420-U-S85.95台24002281連結型800(80kgf/m2)
120,000
109,800
120,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62950844CY-LFKR2720-U-S91.46台27002281連結型800(80kgf/m2)
124,000
109,800
120,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車庫まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする