曜日別特売

土間仕上げ用ツールラスタンパー

土間仕上げ用ツールラスタンパー - 友定建機土間仕上げ用ツールラスタンパー - 友定建機

折りたたみ可能、コンパクト設計でゴム付です。

用途土間あら均し作業、タンピング作業に。質量(kg)6材質/仕上スチール、ゴム奥行(mm)150高さ(mm)790内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62950975TLT-12001200
16,534
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
62950984TLT-900900
14,314
9,898
10,888(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レーキ/トンボ/ジョレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする