バーキュートプラスハンドブラシ 短柄タイプ

バーキュートプラスハンドブラシ 短柄タイプ - バーテックバーキュートプラスハンドブラシ 短柄タイプ - バーテックバーキュートプラスハンドブラシ 短柄タイプ - バーテックバーキュートプラスハンドブラシ 短柄タイプ - バーテック

国内初のHACCP製品認証取得ブラシです。
本製品認証のHACCP認証マークは食の安全に対して優れた対応能力を証明する適合マークです(HACCP International 社はコーデックス委員会が定める国際食品規格に基づき、製品の性能や原材料だけでなく、取扱説明書やマニュアル類、梱包に至るまで広い観点で審査を行い、食への安全性を証明しています)。

用途機械、バット、まな板などの清掃に。厚さ(mm)35材質/仕上ブラシ:PBT、柄:PP質量(g)230縦(mm)275横(mm)70内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6293931969105462208-2719
5,772
3,798
4,178(税込)
当日出荷
6293932869105463208-2720
5,772
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
6293933769105464208-2722
5,772
3,798
4,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする