曜日別特売

バーキュートプラスハンドブラシ 長柄タイプ

バーキュートプラスハンドブラシ 長柄タイプ - バーテックバーキュートプラスハンドブラシ 長柄タイプ - バーテックバーキュートプラスハンドブラシ 長柄タイプ - バーテックバーキュートプラスハンドブラシ 長柄タイプ - バーテックバーキュートプラスハンドブラシ 長柄タイプ - バーテックバーキュートプラスハンドブラシ 長柄タイプ - バーテック

国内初のHACCP製品認証取得ブラシです。
本製品認証のHACCP認証マークは食の安全に対して優れた対応能力を証明する適合マークです(HACCP International 社はコーデックス委員会が定める国際食品規格に基づき、製品の性能や原材料だけでなく、取扱説明書やマニュアル類、梱包に至るまで広い観点で審査を行い、食への安全性を証明しています)。

用途
機械、バット、まな板などの清掃
手の届きにくい箇所の清掃に。
厚さ(mm)40材質/仕上ブラシ:PBT、柄:PP質量(g)200縦(mm)410横(mm)45内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6293934669102131208-2724
6,384
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
6293935569102132208-2725
6,384
3,998
4,398(税込)
当日出荷
6293936469102133208-2726
6,384
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
6293937369102134208-2727
6,384
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
6293938969102135208-2728
6,384
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする