マーベル
MDP-SF77用取り外しポーチ MDP-SF77用取り外しポーチ
用途
MDPSF77用取り外しポーチ
トラスコ品番
148-7086
幅(mm)
175
色
赤
高さ(mm)
190
質量(g)
80
奥行(mm)
105
内容量
1個
注意
※取り外しポーチのみとなります。
※MDPSF77は別売です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62939888
MDP-SFUB
¥
2,000
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください