Yamato(大和製衡)
超薄型デジタル台はかり(取引証明用)
載台寸法は10mm単位で対応可能です。
用途
あらゆる業界の重量チェックに。
産業廃棄物などの計量用として活用できます。
材質/仕上
計量本体:鉄製、指示計:ステンレス製(SUS304)
電源(V)
AC100
内容量
1台
注意
※ご注文時は使用地域のご確認をお願いします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
最小表示(kg)
載台寸法(mm)
全高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62951833
PL-MLC9 0.6-1010
120
0.2
1000×1000
85
¥
680,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62951849
PL-MLC9 0.6-1212
147
0.2
1200×1200
85
¥
700,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62951858
PL-MLC9 1.0-1010
182
0.5
1000×1000
120
¥
820,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62951867
PL-MLC9 1.0-1212
225
0.5
1200×1200
120
¥
840,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62951876
PL-MLC9 1.5-1010
193
0.5
1000×1000
120
¥
850,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62951885
PL-MLC9 1.5-1212
242
0.5
1200×1200
120
¥
870,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62951894
PL-MLC9 2.0-1212
242
1
1200×1200
120
¥
900,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62951903
PL-MLC9 2.0-1515
376
1
1500×1500
140
¥
920,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62951919
PL-MLC9 3.0-1212
339
1
1200×1200
160
¥
1,050,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62951928
PL-MLC9 3.0-1515
447
1
1500×1500
160
¥
1,100,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください