シリコン栓

シリコン栓 - TGK(東京硝子器械)

外側の被膜は滑らかな表面に仕上げてありますので、空気や水などを完全に遮断します。

材質/仕上シリコン内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
下径(Φmm)
上径(Φmm)
高さ(mm)
質量(g)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62942916280172318232728.514No.8
290
269
296(税込)
翌々日出荷
返品不可
6294292528017231924.53029.518No.9
330
299
329(税込)
翌々日出荷
返品不可
62942934280172320283229.522No.10
390
369
406(税込)
翌々日出荷
返品不可
6294294328017232128.534.53028No.11
490
449
494(税込)
翌々日出荷
返品不可
629429592801723223136.534.536No.12
550
499
549(税込)
3日以内出荷
返品不可
6294296828017232333.538.534.539No.13
660
599
659(税込)
3日以内出荷
返品不可
6294297728017232434413744No.14
760
689
758(税込)
翌々日出荷
返品不可
629429862801723253742.53754No.15
840
759
835(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

試験管/チューブ/栓類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする